三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
増設ブロック 出力増設用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入出力点数(点)
16
注文コード
47850433
品番
FX2N-16EYS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
入力点数・入出力点数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×90×87
質量(kg)
0.3
出力仕様
0.3A/1点(1.6A/16点) AC85〜242V
出力点数
16点
出力方式
トライアック(SSR)出力
接続形状
出力/縦形端子台(M3ネジ)
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
入出力点数(点)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47850433
FX2N-16EYS
34711512
FX2N-16EYS
増設ブロック 出力増設用
三菱電機
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました