オットマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850944 品番WFS-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

脚部分に天然木を使用し、ファブリック生地と合わせたオットマンです。お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

ダークグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×550×210~410 座面寸法(幅×奥行)(mm)550×550 本体質量(kg)6.5 材質【構造部材】本体:天然木・合板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 高さ(mm)座面下(約):200 質量(g)6500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×410(ロータイプ:210) 座面高さ(mm)410 素材ファブリック 座面厚さ(cm)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850944 WFS-OT 47852834 FAC-OT 収納付オットマン アイリスオーヤマ 収納付オットマン アイリスオーヤマ 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする