曜日別特売
SSK-401 ワイヤーバスケット角型 センタン工業 47851526

ワイヤーバスケット角型

(45件のレビュー)
16日以内出荷16日以内出荷とは
ツヤありシルバー
内容量1個注文コード47851526品番SSK-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。

ツヤありシルバー付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299286
2022-05-03
用途: 長年の自転車の籠交換
その他業種

付属の前籠が錆びてきており、
浅めの籠だったのですが、こちらに交換して荷物の浮き飛び出しが軽減しました。

対象商品 : 36299295
2022-07-23
用途: 錆びた商品の交換用
サービス業

錆びて曲がってフニャフニャだった以前のものからの交換です。価格から見てもしっかりしていていいと思います。

対象商品 : 36299295
2021-10-21
用途: 籠が壊れたので新品交換
サービス業

以前使っていた篭とほぼ同じデザインで取り付けも簡単でした。 新品のネジと金具が揃っていて直ぐに交換できました。

対象商品 : 36299286
2021-03-24
用途: 古くなったかごの付け替え
その他業種

サイズは思った通りで鞄も朝だすごみ袋も入るよいサイズのかごで、思ったよりしっかりとした造りで価格も安く大変満足しております。現在、取り付けたばかりなので、耐久性については、なんとも言えませんが、前のかごより強度は強そうです。

対象商品 : 36299286
2021-06-29
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳み式自転車に取り付け。
大きめで、買い物用自転車にちょうど良かった。

対象商品 : 36299286
2021-05-10
用途: 軽快車の不満解消
その他業種

軽快車既存の籠より大きく丈夫でした。
惣菜、弁当等、傾ける事無く使用出来満足です。

対象商品 : 47851587
2020-04-16
用途: 自転車の部品交換
サービス業

マットな色みのカゴは中々なくて、錆に強いステンレスと悩みましたが、
自転車とマッチして、安っぽくなくて、いい買い物しました!
それに迅速でビックリ!

対象商品 : 36299286
2020-05-18
用途: 修理時

頑丈な構造でおすすめです。取り付けもとても容易です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする