MATATAKITOYO
MATATAKITOYOの トルクレンチ/トルクドライバー
MATATAKITOYOの トルクレンチ
MATATAKITOYOの プレセット形
トルクレンチFPSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47851657
品番
FPS-103N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ホイールナット専用トルクレンチ
トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ
タイヤに手が当たらないロングサイズ
トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
正回転専用。
トルク値設定済。
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
580
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
103
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
検査データ付・プラスチックケース付
質量(kg)
1.6
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応