材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂
質量(g)450
サイズ(cm)13×18.5
表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装(底面を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×140×51
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)0.8
内径(cm)13×18.5
深さ(cm)(調理面)3.7