99981 アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ) 47860866

99981 アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ) 47860866
99981 アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ) 47860866
99981 アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ) 47860866
99981 アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ) 47860866

アルミビレットバーエンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
タイプサーフェスタイプ
内容量1セット注文コード47860866品番99981
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

飽きのこないシンプルなデザイン。
2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。
転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

仕様
アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
全長(mm)26.5レッド質量(g)片側:約60gタイプサーフェスタイプ外径Φ30ハンドル内径(Φmm)14-19対応
注意
※ ホンダ、ヤマハの一部の純正ハンドルに装着する場合は、インナーウエイトの取り外しが必要です。
※ 一部のスズキ車純正ハンドルに対応しています。
※ スロットル側への装着の際は、グリップと接触しないように位置調整を行なってください。
※ アルマイト仕上げの商品は環境や使用状況により早期退色が発生する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする