ON Semiconductor FXLシリーズ 2ビット 2電源 低電圧 レベルトランスレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47863096 品番FXL2TD245L10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧レベルトランスレータ、FairchildSemiconductor 長さ(mm)2.1 寸法(mm)2.1×1.6×0.5 高さ(mm)0.5 出力方式3ステート ピン数(ピン)10 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージMicroPak 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 低レベル出力電流(mA)24 高レベル出力電流(mA)-24 最大伝播遅延時間@最大CL24ns@1.3V ロジックファミリーFXL ロジック機能バストランシーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする