ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor FXMAシリーズ 電圧 レベルトランスレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
47863279
品番
FXMAR2104UMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧レベルトランスレータ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.8
高さ(mm)
0.5
出力方式
3ステート
ピン数(ピン)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
UMLP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
低レベル出力電流(mA)
50
高レベル出力電流(mA)
-50
最大伝播遅延時間@最大CL
7ns@50pF
ロジックファミリー
FXMA
ロジック機能
電圧レベルトランスレータ