曜日別特売
1200MTS14M1540 メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47864494

1200MTS14M1540 メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47864494
1200MTS14M1540 メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47864494

メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)120
ベルトピッチ周長(mm)1540
1540
1008
1120
1190
1246
1288
1400
1470
1610
1652
1708
1750
1778
1806
1890
1932
2002
2100
2198
2240
2310
2380
2450
2506
2590
2660
2800
3150
3500
3556
3850
4004
4508
5012
歯数110
110
72
80
85
89
92
100
105
115
118
122
125
127
129
135
138
143
150
157
160
165
170
175
179
185
190
200
225
250
254
275
286
322
358
ベルト呼び幅1200
内容量1個注文コード47864494品番1200MTS14M1540
参考基準価格(税別)¥148,230販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS14Mベルト幅(mm)120歯数110歯ピッチ(mm)14ベルトピッチ周長(mm)1540材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ1540ベルト呼び幅1200高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52寸法PLD(mm)1.397
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする