三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47865264
品番
125U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類
その他部品
材質
ポリウレタン
適合カップリングサイズ
125
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
(一方向回転)6、(正逆回転)5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
3
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.4
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.7