SUNSTAR(サンスター)
SUNSTAR(サンスター)の ブレーキ系
SUNSTAR(サンスター)の バイク用ディスクローター
トラッドタイプ フロントディスクローター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(インナー)
Φ296
材質(ピン)
6.0mm
注文コード
47867254
品番
T-21-GD
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色・外径・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
厚さ(mm)
リジット
取付
900Super4(Z1 1972-1975) 750RS(Z2 1973-1975) 750SS(H2 1972-1975) 650RS(W3 1973)
ピンタイプ
ソリッド
結合方式
左右共通
材質(ピン)
6.0mm
色(インナー)
Φ296
アウター
ゴールド
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。