停車時、足にぶつかるノーマルステップを前方へオフセットすることで快適な足着きを実現。 足に当たるステップ位置を35mmフロントへオフセット。CL250ステップ問題を解消します。 ひざの曲がりも緩くなることでライディングが快適になります。 純正のステップとシフトレバーを使うため、純正の操作性そのままにオフセットしています。 【適合車種】CL250(23) CL500は装着不可。 ・約35mmフロント、約3.5mmダウン ・スチール製ブラック塗装 ・マスターシリンダータンクステーにDAYTONAロゴ入り