マルカ
マルカの 料理道具
マルカの 鍋・釜・やかん
マルカの 燻製器・燻製鍋
くんせい器 スモーくん DXロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47876695
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
熱燻・温燻・冷燻調理が出来る。スモーくんデラックスロング。本体ロング仕様だから吊下げ調理が更に便利になりました。側面のスライド窓で空気調整可能。
用途
燻製器として。スモーク料理/くん製/スモーク/スモーカー/燻製/くん製/燻製器/燻製機/レジャー/アウトドア/BBQ/バーベキュー/スモークチップ
付属品
Sフック、焼網3枚、さくらチップ100g
材質
ガルバニウム鋼板、亜鉛メッキ網、さくらチップ
質量(kg)
1.5
直径(Φcm)
24.5
高さ(cm)
40