色背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック全高(mm)1085座面高さ(mm)755(ステップ高さ:278)座面寸法(幅×奥行)(mm)412×410本体質量(kg)6.7仕様手荷物に配慮した背の形状、フルラウンドシート、30mm厚のクッション材質背:メラミン化粧版・ビーチ成形合板、座:(座板)メラミン化粧版・ビーチ成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)質量(kg)6.7タイプ塗装脚耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×605×1085座面寸法(幅W×奥行D)(mm)412×410スタック(可能段)4脚サービス分類組立・設置・取付