仕様ARMCortexM0マイクロコントローラ、NXP.NXPファミリのARMCortexM0ベースの低コスト32ビットMCUは、8/16ビットマイクロコントローラアプリケーション用に設計されています。高性能、低電力、シンプルな命令セット、メモリアドレス指定、そして既存の8/16ビットアーキテクチャに比べて小さなコードサイズを提供します。.16ビットのフットプリントで32ビットの性能が得られるため、電力効率に優れ、バッテリ寿命が長くなります。小型サイズにより、プロセッサとアナログ回路を単一のダイ上に実装可能超低電力消費及びスリープモード内蔵により、長バッテリ寿命最大コード密度に対応するThumbR命令セット
幅(mm)7.1
チャンネル数【ADC】8、【SPI】1
主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB
ピン数(ピン)33
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラムメモリ容量32kB
パッケージHVQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)3.3
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)50
ユニット数【PWM】1
ファミリー名LPC1100L
デバイスコアARMCortexM0