22S5M150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47879395

※B形

22S5M150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47879395
22S5M150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47879395
22S5M150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47879395
22S5M150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47879395

スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び幅15mm歯数22形状B形注文コード47879395品番22S5M150B
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(mm)25寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)22寸法LB(mm)34外径O.D.(Φmm)34.05寸法PLD(mm)0.48寸法W(mm)17最小軸穴径d(Φmm)7最大軸穴径d(Φmm)18適合フランジ外径D(mm)40適合フランジ内径P(mm)28適合フランジ厚t(mm)1歯数22呼び幅15mm材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)5適合フランジF-104028概略質量(kg)0.182歯形S5Mピッチ径(Φmm)35.01
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする