三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47879562
品番
230G
参考基準価格(税別)
¥32,130
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類
その他部品
材質
合成ゴム
適合カップリングサイズ
230
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
(一方向回転)9、(正逆回転)7
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
4.5
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.5
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.5