分析用電子天びん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)80 注文コード47879784 品番HTG84R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はひょう量など9種類から選べます 他の種類を見る

新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。

用途研究・品質管理分野の精密計量 寸法(mm)204×292×313 種類電子天びん 電源専用ACアダプタ(UM131)(付属) ひょう量(g)80 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)78 使用温湿度範囲10〜30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲0-80 直線性±0.3mg 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVERERROR」表示 調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位g、mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする