VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 分析用電子天秤
分析用電子天びん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(g)
220
注文コード
47879809
品番
HTG224R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途
研究・品質管理分野の精密計量
寸法(mm)
204×292×313
種類
電子天びん
電源
専用ACアダプタ(UM131)(付属)
ひょう量(g)
220
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
78
使用温湿度範囲
10〜30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲
0-220
直線性
±0.3mg
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「OVERERROR」表示
調整方式
内蔵校正分銅による全自動スパン調整
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g、mg