VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
チェックスケール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示
-
最小表示(g)
0.01/0.02
ひょう量(kg)
-
ひょう量(g)
600
注文コード
47879818
品番
CKS600
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途
梱包物の内容量チェック等
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
-
最小表示
-
ひょう量(g)
600
最小表示(g)
0.01/0.02
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった