チェックスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示- 最小表示(g)0.1/0.2 ひょう量(kg)- ひょう量(g)3000 注文コード47879827 品番CKS3000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最小表示・ひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。

用途梱包物の内容量チェック等 種類電子天秤 ひょう量(kg)- 最小表示- ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1/0.2 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする