仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor
幅(mm)1.6
ピン数(ピン)3
パッケージMCPH
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)15
最大パワー消費(mW)600
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)20
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン300
最大動作周波数(MHz)1