仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor
幅(mm)3.7
ピン数(ピン)3Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT223
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(W)1.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)130