仕様小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-65
パッケージSOT223(SC73)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(mW)960
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40
最大動作周波数(MHz)180