※B形
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び幅
15mm
歯数
28
形状
B形
注文コード
47887235
品番
28S5M150B
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(mm)
33
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
34
外径O.D.(Φmm)
43.6
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
8
最大軸穴径d(Φmm)
24
適合フランジ外径D(mm)
48
適合フランジ内径P(mm)
36
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
28
呼び幅
15mm
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-104836
概略質量(kg)
0.303
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
44.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。