OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの 白熱電球
OSRAMの クリア電球
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
47890799
品番
SPC/T-CL-25W-230V-E14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
25
消費電力(W)
230
口金
E14
色温度(K)
2700
ランプ寿命
1000時間
定格光束(Lm)
160
電球の種類
白熱ランプ