OEP オーディオトランス

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様OEPZ16シリーズオーディオトランス.OEPZ16シリーズのオーディオトランスは、巻線間遮蔽板とセンタータップで構成されています。さまざまなインピーダンス比に対応しています。このオーディオトランスは、一次側のセンタータップで反転利用することができます。Z16オーディオトランスは、低電力で、基板実装に適しています。.製品用途の情報.このオーディオトランスの推奨用途には、グランドループ絶縁マイク入力、インピーダンス整合などがあります。 定格電力(mW)2 注文コード47892873 品番Z1680E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・定格電力など60種類から選べます 他の種類を見る
一次インピーダンス(Ω)150 二次インピーダンス(Ω)150 プライマリーDC抵抗29.5Ω 二次DC抵抗37.4Ω 寸法(mm)18×18×15 取付スルーホール 終端スタイルPCピン 質量(g)14 奥行(mm)15 長さ(mm)18 幅(mm)18 タイプ【コアタイプ】Laminated 仕様OEPZ16シリーズオーディオトランス.OEPZ16シリーズのオーディオトランスは、巻線間遮蔽板とセンタータップで構成されています。さまざまなインピーダンス比に対応しています。このオーディオトランスは、一次側のセンタータップで反転利用することができます。Z16オーディオトランスは、低電力で、基板実装に適しています。.製品用途の情報.このオーディオトランスの推奨用途には、グランドループ絶縁マイク入力、インピーダンス整合などがあります。 定格電力(mW)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
アナログ感が加わりあの頃の音になります。
なす工房 様 (サービス業)

現代ではオペアンプによる小型軽量化の恩恵を受けて重い、高価な出力トランスは使われなくなってしまいました。このトランスを信号系の回路に入れるだけで当たり前に出力トランスが使われていたあの頃の音になります。
但し、トランス選択時にはインピーダンスマッチングの仕方で味付けがかなり変わりますので注意が必要です。

対象商品:
47891674
2022-05-13
用途:
DI用のトランスに
サービス業

自作のDI用のトランスに採用しました。NEVEクローンでおなじみのBAEのDIでも採用されていたことから選んでみましたがこれがなかなか良い色付けで買って正解だったなと感じました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする