ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47894027
品番
FDMS8320L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
100238
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
1.7
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20・20
パッケージ
Power56
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
104
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、60A超、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応