セキスイ
セキスイの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
貼ってはがせる細幅テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120巻)
注文コード
47894177
品番
T11135
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
13,980
バスケットに入れる
半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。
手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途
引越しなど、引き出しの飛び出し防止。
部品・部材の仮固定。
幅(mm)
18
色
半透明
長さ(m)
25