- クレイジー BC アルファタックル 47896785 - クレイジー BC アルファタックル 47896785

クレイジー BC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)189 種別(FW)150/R 糸巻量(lb-m)(ナイロン)16-120 注文コード47896785 品番-
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は自重・種別・糸巻量など4種類から選べます 他の種類を見る

バス釣りからソルトのルアーフィッシングまで幅広く対応する万能ベイトリールが登場!

種別(FW)150/R ベアリング5+1 自重(g)189 ギア比0.292361111111111 最大ドラグ(kg)6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 糸巻量(lb-m)(ナイロン)16-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする