アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの リール
クレイジー BC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
189
種別
(FW)150/L
糸巻量(lb-m)
(ナイロン)16-120
注文コード
47896794
品番
-
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
自重・種別・糸巻量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バス釣りからソルトのルアーフィッシングまで幅広く対応する万能ベイトリールが登場!
種別
(FW)150/L
ベアリング
5+1
自重(g)
189
ギア比
0.292361111111111
最大ドラグ(kg)
6
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
70
糸巻量(lb-m)
(ナイロン)16-120