アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの リール
ディーノ 船
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
225
種別
150DH/R (右巻き)
注文コード
47896864
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
自重・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらに収まるコンパクトボディ
種別
150DH/R (右巻き)
ベアリング
(ボールベアリング)3BB+1RB
自重(g)
225
ギア比
7.3:1
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
約73
糸巻量
(PE/号)#1 300m