- サイバードフネ アルファタックル 47896889 - サイバードフネ アルファタックル 47896889

サイバードフネ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)191 種別ST 150DH ダブルハンドル 注文コード47896889 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は自重・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

船のエントリーに最適な小型両軸リール

種別ST 150DH ダブルハンドル ベアリング(ボールベアリング)3BB+1RB 自重(g)191 ギア比6.3:1 最大ドラグ(kg)4 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)68 糸巻量(PE/号)#2 200m
注意
※糸は付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする