アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの リール
サイバードフネ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
196
種別
PE1 150DH 1号-150m
注文コード
47896907
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
自重・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
船のエントリーに最適な小型両軸リール
種別
PE1 150DH 1号-150m
ベアリング
(ボールベアリング)3BB+1RB
自重(g)
196
ギア比
6.3:1
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
68
糸巻量
(PE/号)#1 150m
注意
※国産PE1-150m付