ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47900589 品番FCH041N60E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る
チャンネルタイプN 最大連続ドレイン電流(A)77 最大ドレイン-ソース間電圧(V)600 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)41 最小ゲートしきい値電圧(V)2.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30・30 パッケージTO-247 実装タイプスルーホール チャンネルモードエンハンスメント型 最大パワー消費(W)592 仕様SuperFETR/SuperFETRIINチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFETRII高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮します。高度な電荷量バランス技術を採用しているので、基板上で占有するスペースが小さく、信頼性が向上するため、より効率的で、コスト効果が高く、高性能なソリューションを達成できます。 トランジスタ構成シングル 標準ゲートチャージ285nC@10V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする