※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRN-1000KH-12.4-60 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信 47903077 PRN-1000KH-12.4-60 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信 47903077 PRN-1000KH-12.4-60 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信 47903077 PRN-1000KH-12.4-60 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信 47903077

駆動ローラ付パワーローラ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 速度(m/min)(60Hz)12.4 注文コード47903077 品番PRN-1000KH-12.4-60
参考基準価格(税別)¥431,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は速度など439種類から選べます 他の種類を見る

平行リンク機構内蔵タイプです。
チェーン駆動タイプです。

用途
物流センター・製造ラインなど
アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番440-2998 ストローク(mm)35 全長(mm)1014 接続口径(Φmm)12 速度(m/min)(60Hz)12.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする