※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47908571 品番FBK3012D15
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.1 ΦD15H17 本体寸法L:64.8、BL:29.8、S:5.2、BD:26.5、0:45、a:16、C:10.2 セットスクリュー(M)5 熱処理焼入:歯先高周波焼入 キー溝(b×t2)(mm)50×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする