※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47908738
品番
FBK4016D28
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.5
ΦD
28
H17
本体寸法
L:87.4、BL:40.0、S:7.4、BD:51.0、0:77、a:23、C:14.4
セットスクリュー(M)
8
熱処理
焼入:歯先高周波焼入
キー溝(b×t
2
)(mm)
70×30
RoHS指令(10物質対応)
対応