※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47908790
品番
FBK5014D30
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.7
ΦD
30
H17
本体寸法
L:99.7、BL:45.0、S:9.7、BD:56.0、0:86、a:24、C:18.1
セットスクリュー(M)
8
熱処理
焼入:歯先高周波焼入
キー溝(b×t
2
)(mm)
70×30
RoHS指令(10物質対応)
対応