※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47909018 品番FBK6022D50
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)4.3 ΦD50H17 本体寸法L:123.5、BL:56.0、S:11.5、BD:115.0、0:152、a:28、C:22.8 セットスクリュー(M)10 熱処理焼入:歯先高周波焼入 キー溝(b×t2)(mm)120×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする