今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能
・DC電源で最大400W(100W × 4)、 AC電源では最大200W(50W × 4)のハイパワー充電
1ポート・2ポートのみの使用で AC入力でも最大100W充電が可能! 電力自動振り分け機能搭載!
・使用するポート数に適した電力を 自動で振り分けて充電を行います。
[ AC入力時 ]
1ポート使用時 : 最大100W 2ポート使用時 : 100W×2
3ポート使用時 : 66W×3 4ポート使用時 : 50W×4
[ DC入力時 ]
1〜4ポート : 最大100W×4 合計 400W
※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は 他のポート電力供給は少なくなります。
arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載
・超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適
PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析
・放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能
スマートフォン用アプリでも操作が可能
・Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能
USB Type-C PD/QC3.0出力対応
・最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます