曜日別特売
44354 AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 47909176

44354 AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 47909176
44354 AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 47909176
44354 AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 47909176

AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード47909176品番44354
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!
最大充電 DC:200W、 AC:100W
・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!
パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!
・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!
充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。
また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。
慣らし運転でモーターを完璧に調整
・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。
モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)
カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。
充実した付属充電用ケーブル付き!
・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。
セット内容
X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体
AC入力ケーブル
XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル
XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル
タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード
タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード
日本語説明書

用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする