ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
Wストッパーファイル タテヨコストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
47911310
品番
CH-9030D
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕事やご家庭でも使いやすいシンプルなデザインのクリップファイルです。
レバーとクリップの2WAYタイプ。
A4もA3もスッキリ収納できます。
その他
【綴具】金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
色
ブラック
サイズ
A4
本体質量(g)
200
収納枚数
【Z式綴具】コピー用紙約50枚(64g/m
2
程度)【クリップ式綴具】コピー用紙約30枚(64g/m
2
程度)
背幅(mm)
15
寸法(縦×横)(mm)
318×233
表紙仕様
ポリプロピレン・厚さ1.2mm