軽量IHダイヤフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47911800 品番 1010335
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽さと機能性にこだわった軽量IHダイヤフライパンシリーズです。
ガスはもちろん、IHなど様々な熱源でご利用いただけます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素コートとアルミニウム合金の多層コーティング。耐摩耗性が高く焦げ付きにくいので、食材がこびりつかず、少量の油でヘルシーに調理できます。
外面は汚れを落としやすいセラミックコートでお手入れラクラク。
底は厚いまま、側面を薄く仕上げることで軽量化に成功しました。
熱が均一に伝わる底厚3.5mmで熱を十分に蓄え、美味しく調理することができます。

仕様使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器(IHクッキングヒーター:100・200V対応) 材質本体:アルミニウム合金・取っ手:フェノール樹脂・貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)・内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工、内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工 質量(g)600 規格24cm深型 寸法(cm)43.5×24.6×10.5 底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む) 最大内径(Φmm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする