仕様使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器(IHクッキングヒーター:100・200V対応)
材質本体:アルミニウム合金・取っ手:フェノール樹脂・貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)・内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工、内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工
質量(g)740
規格28cm深型
寸法(cm)47.5×11×28.6
底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)
最大内径(Φmm)280