仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、自動車用NチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージD2PAK(TO-263)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)150
標準ターンオン遅延時間(ns)12
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)37
最大ドレイン-ソース間電圧(V)150
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)97
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20