仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO220AB
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)150
標準ターンオフ遅延時間(ns)36
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)150
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)36
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
トランジスタ構成シングル
カテゴリーパワーMOSFET