曜日別特売
- ヒマワリはちみつ 500g マルミ 47917706

- ヒマワリはちみつ 500g マルミ 47917706
- ヒマワリはちみつ 500g マルミ 47917706
- ヒマワリはちみつ 500g マルミ 47917706

ヒマワリはちみつ 500g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500g)注文コード47917706品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥863
販売価格(税別)
799

コクがあり後味が良く、味わいのあるはちみつです。
一般的なはちみつに比べ、クセが少なく食べやすい味わいです。はちみつの名産地であるミャンマー産はちみつの中でも、高品質なヒマワリはちみつを使用したプレミアム感のあるはちみつです。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。

原材料ヒマワリはちみつ(ミャンマー産)栄養成分(100gあたり)エネルギー:294kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:79.7g、食塩相当量:0.02g
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47917706
2023-12-24
用途: 食用
その他業種

容器は使いやすくて、味も濃いです
ハチミツの風味を感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする