シール形小形基本スイッチ D2VW

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)AC125、DC30 端子の種類リード線付 注文コード47917748 品番D2VW-01L3-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など274種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC125、DC30 定格電流(A)0.1 スイッチ自己復帰機構 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 リード線長さ(mm)300 端子リード線付 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP67 端子の種類リード線付 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下 安全規格- 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度- 電気的耐久性100万回以上(30回/min) 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 接点仕様双投形 材質(コンタクト)金合金 動作に必要な力(OF)(N)最大1.18 許容動作頻度(回/分)機械的:300、電気的:60 定格抵抗負荷電流(A)0.1 機械的寿命1000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 使用湿度(%RH)95以下(5〜35℃にて) 接触仕様1c(双投形) 動作温度範囲(℃)-40〜85 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC コンタクト定格電流(A)0.1 コンタクト定格電圧(V)DC30 リリース力(N)0.15 もどりの力(N)0.15 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm 接点間隔(mm)0.5 機械的寿命(万回)1000 Operations

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66549166
2025-03-22
用途:
バイクのサイドスタンドを検知する。

自作でバイクのサイドスタンドが出ている場合にメーター内のランプが点灯するように作りました。このような防水タイプのスイッチを見つけることができてありがたいです。このスイッチにより、発進時にサイドスタンドが出てることを忘れることが無くなりました。

2025-05-01
用途:
機械のメンテナンス

また購入したいです。送料無料のハードルを下げて欲しいです。お願いします。

対象商品:
66549577
2023-06-01
用途:
昇降装置のリミットスイッチ

オムロンさんは仕様書がしっかりしているので全く問題ありません。
強いて言えばモノタロウさんのWEBに載っているデータでは仕様を確認するには不十分ですね。

対象商品:
66549166
2023-02-26
用途:
ガンのメンテナンス
建設業・工事業

同じものがあって助かりました。度々故障するのでまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
66549577
2019-09-17
用途:
加湿器の自動給水
富士メディカル株式会社 様

加湿器の自動給水のため電磁弁用フロートスイッチに使いました、他のフロートスイッチでは時々切れず水が溢れ大事に何度もなりましたがこれは今のところ100パーセント確実に動作しています、価格も安くて助かります。

対象商品:
46447983
2018-12-20
用途:
電子機器補修

オムロンなので物は良い。
当日出荷で手に入るので安心。

対象商品:
46447755
2016-09-29
用途:
バイクのブレーキスイッチ
建設業・工事業

オムロン製品なので心配ない
商品写真掲載してくれると 選び安い

1人が参考にしています
対象商品:
46447177
2015-11-06
用途:
水がかかることもある所での機械作動確認

作動力はやや重くなったが、スイッチ作動部にはゴムカバーしっかり付いており、水が掛かってもしっかり絶縁してくれている。これを選んで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする