仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、20〜59.9A、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK(TO252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)43
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)52
最大ドレイン-ソース間電圧(V)40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)13.6
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
カテゴリーパワーMOSFET